• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraft Seitenschneider ∙ Länge: 160 mm

Artikel-Nr.: 1802M-11
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1802M-11
EAN / GTIN 4000896144730
Herstellernummer 1802M-11
L-Nummer L60140 2877

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Leistungsklasse H
(Pianodraht, gehärteter Stahldraht)
  • Verringerter Kraftaufwand durch Verlegen des Drehpunktes zur Schneide
  • Geschmiedete Ausführung
  • Spielfreies, leichtgängiges Gelenk
  • Aufgelegtes Gelenk
  • Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
  • Schneidenhärte: 64 HRC
  • Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
  • Oberfläche: poliert, gestrahlt
  • DIN ISO 5749
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 160 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb