• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Profi-Gürtel, gepolstert

Artikel-Nr.: 1802410
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1802410
EAN / GTIN 4010886852835
Herstellernummer 1802410
L-Nummer L60160 5957

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Taillenumfang von 80 - 120 cm
  • Stark gepolstert für maximalen Tragekomfort
  • Gürtel aus Naturleder

Merkmal:

  • Ausführung: gepolstert
  • Farbe: schwarz
  • Gesamtbreite [mm]: 145 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 1.330 mm
  • Material: Leder
  • Taillenumfang: 80 - 120
  • Tragfähigkeit (max.) [kg]: 12 kg
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb