• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraft Seitenschneider

Artikel-Nr.: 1802-22
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
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1802-22
    EAN / GTIN 4000896006052
    Herstellernummer 1802-22
    L-Nummer L60140 982

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anwendung:
    Leistungsklasse H
    (Pianodraht, gehärteter Stahldraht)
    • Verringerter Kraftaufwand durch Verlegen des Drehpunktes zur Schneide
    • Geschmiedete Ausführung
    • Spielfreies, leichtgängiges Gelenk
    • Aufgelegtes Gelenk
    • Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
    • Schneidenhärte: 64 HRC
    • Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
    • Oberfläche: hochglanzverchromt
    • DIN ISO 5749
    • Made In Germany
    • Abmessungen / Länge: 180 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.27 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb