• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraft Seitenschneider

Artikel-Nr.: 1802-11
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1802-11
EAN / GTIN 4000896006038
Herstellernummer 1802-11
L-Nummer L60140 1975

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Leistungsklasse H
(Pianodraht, gehärteter Stahldraht)
  • Verringerter Kraftaufwand durch Verlegen des Drehpunktes zur Schneide
  • Geschmiedete Ausführung
  • Spielfreies, leichtgängiges Gelenk
  • Aufgelegtes Gelenk
  • Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
  • Schneidenhärte: 64 HRC
  • Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
  • Oberfläche: hochglanzverchromt
  • DIN ISO 5749
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 160 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.17 kg

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb