• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verstellbare Zange verchromt 250 mm

Artikel-Nr.: 180
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 180
EAN / GTIN 3148511414996
Herstellernummer 180
L-Nummer L60130 1103

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ideal bei schwierigem Zugang: lange, schlanke Backen
  • Zweifache Wärmebehandlung der Backen: hohe Verschleißfestigkeit, Härte 60/62 HRc
  • verchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 30
  • C [mm]: 35
  • E [mm]: 8
  • E1 [mm]: 14
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 58
  • Gewicht in Gramm: 320

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb