• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verstellbare Zange verchromt SLS 250mm

Artikel-Nr.: 180.CPESLS
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 180.CPESLS
EAN / GTIN 3662424028311
Herstellernummer 180.CPESLS
L-Nummer L60130 8039

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
  • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
  • Ideal bei schwierigem Zugang: lange, schlanke Backen
  • Zweifache Wärmebehandlung der Backen: hohe Verschleißfestigkeit, Härte 60/62 HRc
  • verchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 27
  • B [mm]: 34
  • E [mm]: 8
  • E1 [mm]: 22
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 58
  • Gewicht in Gramm: 385

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb