Werkstattwagen ∙ Assistent 179NXXL ∙ Sortiment ∙ 340-teilig ∙ Schubladen, flach: 5× 81 x 870 x 398 mm ∙ Schubladen, hoch: 2× 166 x 870 x 398 mm
Produktdetails
Technische Daten
Produktart | Werkstattwagen |
Identifikationsnummern & Klassifikationen
Artikelnummer | 179NXXL-7/340 | |
EAN / GTIN | 4000896215072 | |
Herstellernummer | 179NXXL-7/340 | |
L-Nummer | L60140 4146 |
Beschreibung
Beschreibung:
Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug
- Werkzeug-, Material- und Montagewagen
- 5 flache und 2 hohe Schubladen
- Komplett mit 340-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage
- Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Edelstahl
- Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
- In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule
- Edelstahl-Arbeitsfläche
- Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen
- Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
- Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
- Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
- Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit
- Fahrgriff Edelstahl gebürstet
- Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
- Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlusstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
- 2-stufige Verriegelung
- Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
- Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
- Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
- 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
- Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
- Schubladenfronten für optimiertes Handling
- Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung
- Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen, gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
- Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
- Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
- Gesamttragkraft (dynamisch): 750 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
- Arbeitsfläche: Edelstahl
- Traglast pro Schublade: 40 kg
- Farbe: HAZET blau
- Abmessungen / Länge: 1133 mm x 518 mm x 1020 mm
- Netto-Gewicht (kg): 145 kg
- Schubladen, flach: 5 x 81 x 870 x 398 mm
- Schubladen, hoch: 2 x 166 x 870 x 398 mm
- Schubladengröße für Ordnungssystem: 5/3+
- Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm)
- Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm)
- Anzahl Werkzeuge: 340
Lieferumfang:
Werkstattwagen Assistent 179NXXL-7
Schraubenschlüssel Satz 163-478/40
Doppel-Maulschlüssel 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X18 450N-17X19 450N-21X22 450N-22X24 450N-24X27 450N-30X32 450N-34X36
Ring-Maulschlüssel 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24 600N-27 600N-30 600N-32 600N-34
Doppel-Ringschlüssel 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22 630-24X27
Schraubendreher Satz 163-480/57
Schraubendreher 801NK-35 801NK-55 801NK-PH1 801NK-PH2
Schraubendreher HEXAnamic® 802-40 802-55 802-65 802-80 802-100 802-PH0 802-PH1 802-PH2 802-PH3
Elektronik-Schraubendreher Satz 805/7 808/7
Schraubendreher 810-30 810-40 810-55 810-65 810-PH1 810-PH2 810-T10 810-T15 810-T20 810-T25 810-T27 810-T30
Spannungsprüfer 839-1
Winkelschraubendreher Satz 2105LG/9H 2116LG/8H
Steckschlüssel Satz 163-481/194
Bit Halter 810SPC-6.3
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-3 850-4 850-5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 850-E4 850-E5 850-E6 850-E8 850-E10
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 8502-T15 8502-T20 8502-T25 8502-T27 8502-T30 8502-T40
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8503-0.6X3.5 8503-1X5.5 8503-1.2X8 8506-PH1 8506-PH2 8507-PZ1 8507-PZ2
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850LG-4 850LG-5 850LG-6 850LG-7 850LG-8 850LG-9 850LG-10 850LG-11 850LG-12 850LG-13
Vergrößerungsstück 858-1
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863HP
Quergriff 865
Steckgriff 866U
Verlängerung 867-2 868
Universal Gelenk 869
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8801K-5 8801K-6 8801K-8 8801K-10
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880LG-12 880LG-13 880LG-14 880LG-15 880LG-16 880LG-17 880LG-18 880LG-19
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 8816HP
Universal Gelenk 8820
Verlängerung 8821-3 8821-6 8821-10
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Quergriff 915
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916HP
Verlängerung 917-5 918-10
Universal Gelenk 920
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-4 986-5 986-6 986-7 986-8
Bremssattel Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-9
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-10 986-12 986-17 986-19 986-22 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18 991-6 991-7 991-8 991-9 991-10 991-12 991-14
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 992-T20 992-T25 992-T27 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60
Bit Satz 2240N/51
Adapter 2250-1
Knarren Ring-Maulschlüssel Satz 163-509/12
Knarren Ring-Maulschlüssel 606-8 606-9 606-10 606-11 606-12 606-13 606-14 606-15 606-16 606-17 606-18 606-19
Splinttreiber Satz 163-510/8
Flachmeißel 730-3 730-6
Splinttreiber Satz 751HS/5
Schlosserhammer BluGuard 2140-50
Zangen Satz 163-511/4
Universal-Zange 760-2
Kraft Seitenschneider 1802M-22
Flachrund-Zange 1841MB-33
Kombi-Zange 1850M-22
Spiralbohrer-Kassette 2128N-1