• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattwagen Assistent

Artikel-Nr.: 179NXXL-7
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Werkstattwagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 179NXXL-7
    EAN / GTIN 4000896214624
    Herstellernummer 179NXXL-7
    L-Nummer L60140 4233

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anwendung:
    Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug
    • Werkzeug-, Material- und Montagewagen
    • 5 flache und 2 hohe Schubladen
    Arbeitsflächen
    • Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Edelstahl
    • Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
    • In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule
    • Edelstahl-Arbeitsfläche
    • Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen
    Korpus / Fahrgriff
    • Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
    • Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
    • Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
    • Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit
    • Fahrgriff Edelstahl gebürstet
    Verriegelungs-Konzept
    • Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
    • Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlusstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
    • 2-stufige Verriegelung
      • Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
      • Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
    Schubladen-Konzept
    • Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
    • 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
    • Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
    • Schubladenfronten für optimiertes Handling
    • Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung
    Hochleistungs-Fahrwerk
    • Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
    • 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen, gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
    • Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
    • Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
    • Gesamttragkraft (dynamisch): 750 kg
    • Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
    • Arbeitsfläche: Edelstahl
    • Traglast pro Schublade: 40 kg
    • Farbe: HAZET blau
    • Made In Germany
    • Abmessungen / Länge: 1133 mm x 518 mm x 1020 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 145 kg
    • Schubladen, flach: 5 x 81 x 870 x 398 mm
    • Schubladen, hoch: 2 x 166 x 870 x 398 mm
    • Schubladengröße für Ordnungssystem: 5/3+
    • Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm)
    • Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm)

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb