• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattwagen ∙ Assistent 179NXL ∙ Sortiment ∙ 440-teilig ∙ Schubladen, flach: 7× 81 x 696 x 398 mm ∙ Schubladen, hoch: 1× 166 x 696 x 398 mm

Artikel-Nr.: 179NXL-8/440
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 179NXL-8/440
EAN / GTIN 4000896247974
Herstellernummer 179NXL-8/440
L-Nummer L60140 5783

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug
  • Werkzeug-, Material- und Montagewagen
  • 7 flache Schubladen und 1 hohe Schublade
  • Komplett mit 440-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage
Arbeitsflächen
  • Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Edelstahl
  • Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
  • In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule
  • Edelstahl-Arbeitsfläche
  • Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen
Korpus / Fahrgriff
  • Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
  • Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
  • Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
  • Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit
  • Fahrgriff Edelstahl gebürstet
Verriegelungs-Konzept
  • Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
  • Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlusstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
  • 2-stufige Verriegelung
    • Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
    • Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
Schubladen-Konzept
  • Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
  • 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
  • Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
  • Schubladenfronten für optimiertes Handling
  • Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung
Hochleistungs-Fahrwerk
  • Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
  • 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen, gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
  • Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
  • Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
  • Gesamttragkraft (dynamisch): 750 kg
  • Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
  • Arbeitsfläche: Edelstahl
  • Traglast pro Schublade: 40 kg
  • Farbe: HAZET blau
  • Abmessungen / Länge: 959 mm x 518 mm x 1020 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 125 kg
  • Schubladen, flach: 7 x 81 x 696 x 398 mm
  • Schubladen, hoch: 1 x 166 x 696 x 398 mm
  • Schubladengröße für Ordnungssystem: 4/3+
  • Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Anzahl Werkzeuge: 440

Lieferumfang:

Werkstattwagen Assistent 179NXL-8

Schraubenschlüssel Satz 163-528/56
Doppel-Maulschlüssel 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22 450N-24X27 450N-30X32 450N-34X36
Ring-Maulschlüssel 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24 600N-27 600N-32
Knarren Ring-Maulschlüssel 606-8 606-9 606-10 606-11 606-12 606-13 606-14 606-15 606-16 606-17 606-18 606-19
Adapter Satz 606/4SPC
Doppel-Ringschlüssel 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-20X22 630-21X23 630-24X27

Steckschlüssel Satz 163-603/52
Steckgriff mit T-Griff 866-10
Zündkerzen Steckschlüsseleinsatz 880AKF 880KF
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 8802-T20 8802-T25 8802-T27 8802-T30 8802-T40 8802-T45 8802-T50
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986L-4 986L-5 986L-6 986L-8 986L-10 986L-12 986L-14 986SL-4 986SL-5 986SL-6 986SL-7 986SL-8 986SL-9 986SL-10 986SL-11 986SL-12 986SL-14 990LG-10 990LG-12 990LG-14 990LG-6 990LG-8 990LG-9 990SLG-10 990SLG-12
Kühlmittelpumpen TORX® Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 992SLG-T30
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 992SLG-T40 992SLG-T45 992SLG-T50 992SLG-T55
Zündkerzenstecker-Zange 1849-3
Montagekeil 1965-20
Kombinations-Montagekeil 1965-21
Glühkerzen Steckschlüssel 2530
Öldienst Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 2567-16 3702
Glühkerzen Schlüssel 4760-2
Glühkerzenstecker-Zange 4760-5
Zündkerzen-Schlüssel 4766 4766-2 4766-3

Schraubendreher Satz 163-604/34
Universal-Zange 760-2
Schraubendreher 801NK-35 801NK-55 801NK-PH1 801NK-PH2
Schraubendreher HEXAnamic® 802-30 802-40 802-55 802-65 802-80 802-100 802-PH1 802-PH2 802-T8H 802-T9H 802-T10H 802-T15H 802-T20H 802-T25H 802-T27H 802-T30H 802-T40H 802-T45H
Elektronik-Schraubendreher Satz 805/7
Hebel-Seitenschneider 1804N-2
Flachrund-Zange 1841A-22 1841B-33
Kombi-Zange 1850-22

Universal Satz 163-605/39
Doppel-Ringschlüssel ∙ offen 612N-10X11
Bremsleitungs-Schlüssel ∙ offen 612N-11
Flachmeißel 730-3 730-7
Kreuzmeißel 740-3
Körner 746-2
Splinttreiber 748LGB-3 748LGB-4
Splinttreiber Satz 751HS/5
Splinttreiber ∙ kurz 751KHS-3 751KHS-4
Schraubendreher ∙ mit Schlagkappe 810U-PH3
Flachschaber 824
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8801K-7 986L-11 986L-7 986L-9
Kunststoff-Hammer ∙ rückschlagfrei 1953N-40
Magnetischer Sucher 1976-2
Teleskop Spiegel Satz 1977-2/4
Schlosserhammer BluGuard 2140-50
Fäustel BluGuard 2142-2
Elektronik Satz 2152N/3
Bremssattel Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 2584-8 2784-1
Bremssattel-Gelenkeinsatz 2901G-7
Abgasanlagen Werkzeug 4684-2
Bremssattel-Bürste 4968-2
Messing Bremssattel-Bürste 4968-3
Vierkant Bremssattel-Feile 4968-6

Steckschlüssel Satz 163-606/259
Bit Halter 810BHK
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-3 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 850-E4 850-E5 850-E6 850-E8 850-E10
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850LG-7 850LG-8 850LG-9 850LG-10 850LG-11 850LG-12 850LG-13
Vergrößerungsstück 858-1
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863HP
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre für Bits ∙ feinverzahnt 863HPB
Verlängerung 867-2 868
Universal Gelenk 869
Verlängerung ∙ schwenkbar 871-1
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 8502-T15 8502-T20 8502-T25 8502-T27 8502-T30 8502-T40
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8503-0.6X3.5 8503-1.2X8 8503-1X5.5 8506-PH1 8506-PH2 8507-PZ1 8507-PZ2
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 880-E5 880-E6 880-E7 880-E8 880-E10 880-E11 880-E12 880-E14
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880LG-8 880LG-9 880LG-10 880LG-11 880LG-12 880LG-13 880LG-14 880LG-15 880LG-16 880LG-17 880LG-18 880LG-19
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 880LG-E8 880LG-E10 880LG-E12 880LG-E14
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 8816HP
Universal Gelenk 8820
Verlängerung 8821-10 8821-3 8821-6
Verlängerung ∙ schwenkbar 8822-1
Vergrößerungsstück 8858-1
Reduzierstück 8858-2
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 900-E10 900-E11 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20 900-E24
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916HP
Verlängerung 917-1 917-5 918-10
Verlängerung ∙ schwenkbar 919-1
Universal Gelenk 920
Vergrößerungsstück 958-1
Reduzierstück 958-2
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-4 986-5 986-6 986-7 986-8
Bremssattel Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-9
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-10 986-12 986-14 986-17 986-19 986-22 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 992-T20 992-T25 992-T27 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60
Reduzierstück 1058-2
SmartCase Bit Satz 2200SC-3
Adapter 2239N-6 2250-1

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb