Werkstattwagen ∙ Assistent 179NXL ∙ Sortiment ∙ 265-teilig ∙ Schubladen, flach: 5× 81 x 696 x 398 mm ∙ Schubladen, hoch: 2× 166 x 696 x 398 mm
Produktdetails
Technische Daten
Produktart | Werkstattwagen |
Identifikationsnummern & Klassifikationen
Artikelnummer | 179NXL-7/265 | |
EAN / GTIN | 4000896215201 | |
Herstellernummer | 179NXL-7/265 | |
L-Nummer | L60140 4315 |
Beschreibung
Beschreibung:
Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug
- Werkzeug-, Material- und Montagewagen
- 5 flache und 2 hohe Schubladen
- Komplett mit 265-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage
- Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Edelstahl
- Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
- In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule
- Edelstahl-Arbeitsfläche
- Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen
- Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
- Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
- Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
- Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit
- Fahrgriff Edelstahl gebürstet
- Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
- Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlusstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
- 2-stufige Verriegelung
- Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
- Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
- Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
- 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
- Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
- Schubladenfronten für optimiertes Handling
- Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung
- Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen, gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
- Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
- Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
- Gesamttragkraft (dynamisch): 750 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
- Arbeitsfläche: Edelstahl
- Traglast pro Schublade: 40 kg
- Farbe: HAZET blau
- Abmessungen / Länge: 959 mm x 518 mm x 1020 mm
- Netto-Gewicht (kg): 125 kg
- Schubladen, flach: 5 x 81 x 696 x 398 mm
- Schubladen, hoch: 2 x 166 x 696 x 398 mm
- Schubladengröße für Ordnungssystem: 4/3+
- Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm)
- Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm)
- Anzahl Werkzeuge: 265
Lieferumfang:
Werkstattwagen Assistent 179NXL-7
Schraubendreher Satz 163-480/57
Schraubendreher 801NK-35 801NK-55 801NK-PH1 801NK-PH2
Schraubendreher HEXAnamic® 802-40 802-55 802-65 802-80 802-100 802-PH0 802-PH1 802-PH2 802-PH3
Elektronik-Schraubendreher Satz 805/7 808/7
Schraubendreher 810-30 810-40 810-55 810-65 810-PH1 810-PH2 810-T10 810-T15 810-T20 810-T25 810-T27 810-T30
Spannungsprüfer 839-1
Winkelschraubendreher Satz 2105LG/9H 2116LG/8H
Schraubenschlüssel Satz 163-507/45
Doppel-Maulschlüssel 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22
Ring-Maulschlüssel 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Knarren Ring-Maulschlüssel 606-8 606-9 606-10 606-11 606-12 606-13 606-14 606-15 606-16 606-17 606-18 606-19
Doppel-Ringschlüssel 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22
Steckschlüssel Satz 163-508/138
Universal-Zange 760-2
Bit Halter 810SPC-6.3
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8 850-E10
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 8502-T10 8502-T15 8502-T20 8502-T25 8502-T27 8502-T30 8502-T40
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863HP
Verlängerung 867-2 868
Universal Gelenk 869
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 8816HP
Universal Gelenk 8820
Verlängerung 8821-3 8821-6 8821-10
Reduzierstück 8858-2
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 900-E10 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20
Quergriff 915
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916HP
Verlängerung 917-5 918-10
Universal Gelenk 920
Reduzierstück 958-2
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55
Reduzierstück 1058-2
Kraft Seitenschneider 1802M-22
Flachrund-Zange 1841MB-33
Kombi-Zange 1850M-22
Bit Satz 2240N/51
Adapter 2250-1
Spiralbohrer-Kassette 2128N-1