• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattwagen ∙ Assistent 179NX ∙ Sortiment ∙ 228-teilig ∙ Schubladen, flach: 7× 81 x 522 x 398 mm ∙ Schubladen, hoch: 1× 166 x 522 x 398 mm

Artikel-Nr.: 179NX-8/228
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 179NX-8/228
EAN / GTIN 4000896250431
Herstellernummer 179NX-8/228

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug
  • Werkzeug-, Material- und Montagewagen
  • 8 flache Schubladen
  • Komplett mit 228-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage
Arbeitsflächen
  • Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Kunststoff (179N) bzw. Edelstahl (179NX)
  • Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
  • In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule
Korpus / Fahrgriff
  • Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
  • Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
  • Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
  • Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit
Verriegelungs-Konzept
  • Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
  • Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlusstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
  • 2-stufige Verriegelung
    • Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
    • Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
Schubladen-Konzept
  • Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
  • 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
  • Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
  • Schubladenfronten für optimiertes Handling
  • Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung
Hochleistungs-Fahrwerk
  • Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
  • 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen, gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
  • Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
  • Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf

Assistent 179N-6 – 9:
  • Lösemittelbeständige Kunststoff-Arbeitsfläche
  • Fahrgriff Metall, schwarz pulverbeschichtet
Assistent 179NX-6 – 8:
  • Edelstahl-Arbeitsfläche
  • Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen
  • Fahrgriff Edelstahl gebürstet
  • Gesamttragkraft (dynamisch): 540 kg
  • Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
  • Arbeitsfläche: Edelstahl
  • Traglast pro Schublade: 25 kg
  • Farbe: HAZET blau
  • Abmessungen / Länge: 786 mm x 518 mm x 1020 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 90 kg
  • Schubladen, flach: 8 x 81 x 522 x 398 mm
  • Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3+
  • Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Anzahl Werkzeuge: 228

Lieferumfang:

Werkstattwagen Assistent 179NX-8

Steckschlüssel Satz 163-513/122
Bit Halter 810SPC-6.3
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8 850-E10
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863HP
Verlängerung 867-2 868
Universal Gelenk 869
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 8816HP
Universal Gelenk 8820
Verlängerung 8821-3 8821-6 8821-10
Reduzierstück 8858-2
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 900-E10 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20
Quergriff 915
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916HP
Verlängerung 917-5 918-10
Universal Gelenk 920
Reduzierstück 958-2 1058-2
Bit Satz 2240N/51
Adapter 2250-1

Schraubenschlüssel Satz 163-525/40
Doppel-Maulschlüssel 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22 450N-24X27 450N-30X32 450N-34X36
Ring-Maulschlüssel 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24 600N-27 600N-32
Doppel-Ringschlüssel 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-20X22 630-21X23 630-24X27

Schraubendreher Satz 163-526/41
Schraubendreher 801NK-35 801NK-55 801NK-PH1 801NK-PH2 810-25 810-30 810-40 810-55 810-65 810-PH0 810-PH1 810-PH2 810-T10 810-T15 810-T20 810-T25 810-T27 810-T30
Schraubendreher ∙ mit Schlagkappe 810U-45 810U-55 810U-70 810U-PH1 810U-PH2 810U-PH3
Winkelschraubendreher Satz 2105LG/9H 2116LG/8H

Spiralbohrer-Kassette 2128N-1

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb