• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattwagen ∙ Assistent 179NX ∙ Sortiment ∙ 137-teilig ∙ Schubladen, flach: 5× 81 x 522 x 398 mm ∙ Schubladen, hoch: 2× 166 x 522 x 398 mm

Artikel-Nr.: 179NX-7/137
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Werkstattwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 179NX-7/137
EAN / GTIN 4000896224463
Herstellernummer 179NX-7/137
L-Nummer L60140 5276

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug
  • Werkzeug-, Material- und Montagewagen
  • 5 flache und 2 hohe Schubladen
  • Komplett mit 137-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage
Arbeitsflächen
  • Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Kunststoff (179N) bzw. Edelstahl (179NX)
  • Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
  • In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule
Korpus / Fahrgriff
  • Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
  • Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
  • Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
  • Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit
Verriegelungs-Konzept
  • Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
  • Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlusstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
  • 2-stufige Verriegelung
    • Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
    • Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
Schubladen-Konzept
  • Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
  • 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
  • Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
  • Schubladenfronten für optimiertes Handling
  • Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung
Hochleistungs-Fahrwerk
  • Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
  • 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen, gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
  • Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
  • Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf

Assistent 179N-6 – 9:
  • Lösemittelbeständige Kunststoff-Arbeitsfläche
  • Fahrgriff Metall, schwarz pulverbeschichtet
Assistent 179NX-6 – 8:
  • Edelstahl-Arbeitsfläche
  • Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen
  • Fahrgriff Edelstahl gebürstet
  • Gesamttragkraft (dynamisch): 540 kg
  • Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
  • Arbeitsfläche: Edelstahl
  • Traglast pro Schublade: 25 kg
  • Farbe: HAZET blau
  • Abmessungen / Länge: 786 mm x 518 mm x 1020 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 90 kg
  • Schubladen, flach: 5 x 81 x 522 x 398 mm
  • Schubladen, hoch: 2 x 166 x 522 x 398 mm
  • Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3+
  • Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Anzahl Werkzeuge: 137

Lieferumfang:

Werkstattwagen Assistent 179NX-7

Steckschlüssel Satz 163-138/77
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14 850LG-4 850LG-5 850LG-5.5 850LG-6 850LG-7 850LG-8 850LG-9 850LG-10 850LG-11 850LG-12 850LG-13
Vergrößerungsstück 858-1
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863HP
Quergriff 865
Steckgriff 866U
Verlängerung 867-2 868
Universal Gelenk 869
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8 8503-0.6X3.5 8503-1X5.5 8503-1.2X8 8506-PH1 8506-PH2 8507-PZ1 8507-PZ2
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-24 900-27 900-30 900-32
Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 903SLG-17 903SLG-19
Quergriff 915
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916HP
Verlängerung 917-5 918-10
Verlängerung ∙ schwenkbar 919-1
Universal Gelenk 920
Vergrößerungsstück 958-1
Reduzierstück 958-2
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-5 986-6 986-7 986-8 986-10 986-12 986-14 986-17

Schraubendreher Satz 163-141/31
Schraubendreher HEXAnamic® 802-30 802-40 802-55 802-65 802-80 802-100 802-120 802-PH1 802-PH2 802-PH3
Schraubendreher 801NK-55 801NK-PH2
Schraubendreher trinamic 803-T6 803-T7 803-T8 803-T9 803-T10 803-T15 803-T20 803-T25 803-T27 803-T30
Winkelschraubendreher Satz 2105LG/9H

Schraubenschlüssel Satz 163-374/27
Ring-Maulschlüssel 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Doppel-Ringschlüssel 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22 630-24X27 630-30X32

Drehmomentschlüssel 5122-3CT

Schlagschrauber ∙ extra kurz 9012M-1

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb