• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkbank ∙ fahrbar ∙ Assistent 179NW ∙ einzeln ∙ L x B x H: 1150 mm x 600 mm x 964 mm ∙ Schubladen, flach: 8 x 81 x 522 x 398 mm

Artikel-Nr.: 179NW-8
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart mobile Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 179NW-8
EAN / GTIN 4000896222933
Herstellernummer 179NW-8
L-Nummer L60140 4646

Beschreibung

Beschreibung:

  • Größerer Stauraum als Vorgängermodell
  • 8 x flache Schubladen
  • Verschließbares Regalteil mit 2 Ablageflächen
  • 30 mm Holz Multiplex-Birke Arbeitsfläche, geölt, auswechselbar
  • Inklusive 9-fach verstellbarem Zwischenboden und fest montierter Tür
  • Kabeldurchlass an Rückwand ermöglicht z.B. Aufladen von Akkugeräten bei abgeschlossener Tür
  • Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
  • Zusätzliches Lochraster für Werkzeug Halter, z.B. HAZET 112-230
  • Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
  • Flexible Schraubstockmontage (vorne, rechts, links) z.B. HAZET 2175N nach Bohrschablonen Vorgabe
  • Fahrwerk:
    • Große stark belastbare Räder (⌀ 125 mm) mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
    • 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen,
      gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
    • Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
    • Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
  • Verriegelungs-Konzept:
    • Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
    • Mittig angeordnetes Schloss (Zentralverriegelung und Zylinderschloss) verschließt gleichzeitig Tür und Schubladen
    • Nur noch ein Schlüssel für gleichzeitiges Verschließen von Tür und Schubladen (Lieferumfang: 2 Schlüssel)
    • 180° Drehung, verhindert Abbrechen des Schlüssels
    • 100 % Auszug mittels kugelgelagerter Teleskop-Schienen – Selbsteinzug
  • 1 Schwerlast-Schublade, Tragkraft 40 kg, 166 mm hoch
    6 Schubladen, Tragkraft 25 kg, 81 mm hoch
    2 Ablageflächen im Regalteil, oben: 15 kg / unten: 35 kg
  • Gesamttragkraft (dynamisch): 750 kg
  • Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
  • Arbeitsfläche: Holz-Multiplex-Birke, auswechselbar
  • Farbe: HAZET blau
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 1150 mm x 600 mm x 964 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 120 kg
  • Schubladen, flach: 8 x 81 x 522 x 398 mm
  • Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3+
  • Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb