• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkbank ∙ fahrbar ∙ Assistent 179NW ∙ Sortiment ∙ 314-teilig ∙ Schubladen, flach: 6 x 81 x 522 x 398 mm ∙ Schubladen, hoch: 1 x 166 x 522 x 398 mm

Artikel-Nr.: 179NW-7/314
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 179NW-7/314
EAN / GTIN 4000896250493
Herstellernummer 179NW-7/314

Beschreibung

Beschreibung:

  • Größerer Stauraum als Vorgängermodell
  • 6 x flache Schubladen und 1 x hohe Schwerlast-Schublade
  • Verschließbares Regalteil mit 2 Ablageflächen
  • Komplett mit 314-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage
  • 30 mm Holz Multiplex-Birke Arbeitsfläche, geölt, auswechselbar
  • Inklusive 9-fach verstellbarem Zwischenboden und fest montierter Tür
  • Kabeldurchlass an Rückwand ermöglicht z.B. Aufladen von Akkugeräten bei abgeschlossener Tür
  • Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
  • Zusätzliches Lochraster für Werkzeug Halter, z.B. HAZET 112-230
  • Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
  • Flexible Schraubstockmontage (vorne, rechts, links) z.B. HAZET 2175N nach Bohrschablonen Vorgabe
  • Fahrwerk:
    • Große stark belastbare Räder (⌀ 125 mm) mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
    • 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen,
      gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
    • Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
    • Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
  • Verriegelungs-Konzept:
    • Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
    • Mittig angeordnetes Schloss (Zentralverriegelung und Zylinderschloss) verschließt gleichzeitig Tür und Schubladen
    • Nur noch ein Schlüssel für gleichzeitiges Verschließen von Tür und Schubladen (Lieferumfang: 2 Schlüssel)
    • 180° Drehung, verhindert Abbrechen des Schlüssels
    • 100 % Auszug mittels kugelgelagerter Teleskop-Schienen – Selbsteinzug
  • 1 Schwerlast-Schublade, Tragkraft 40 kg, 166 mm hoch
    6 Schubladen, Tragkraft 25 kg, 81 mm hoch
    2 Ablageflächen im Regalteil, oben: 15 kg / unten: 35 kg
  • Gesamttragkraft (dynamisch): 750 kg
  • Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
  • Arbeitsfläche: Holz-Multiplex-Birke, auswechselbar
  • Farbe: HAZET blau
  • Abmessungen / Länge: 1150 mm x 600 mm x 964 mm
  • Schubladen, flach: 6 x 81 x 522 x 398 mm
  • Schubladen, hoch: 1 x 166 x 522 x 398 mm
  • Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3+
  • Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Anzahl Werkzeuge: 314

Lieferumfang:

Universal Satz 163-372/25
Doppel-Ringschlüssel ∙ offen 612N-10X11
Reifenprofil-Tiefenmesser 666-5
Flachmeißel 730-3 730-6
Körner 746-1
Splinttreiber 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6 748B-8
Flachschaber 824
Kunststoff-Schonhammer ∙ rückschlagarm 1952-40
Magnetischer Sucher 1976-2
Teleskop Spiegel Satz 1977-2/4
Schlosserhammer BluGuard 2140-40
Fühlerlehre 2147MS
Elektronik Satz 2152N/3
Rollband-Maß 2154N-5
Klappmesser 2157-1
Bremssattel-Bürste 4968-2

Steckschlüssel Satz 163-513/122
Bit Halter 810SPC-6.3
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8 850-E10
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863HP
Verlängerung 867-2 868
Universal Gelenk 869
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 8816HP
Universal Gelenk 8820
Verlängerung 8821-3 8821-6 8821-10
Reduzierstück 8858-2
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 900-E10 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20
Quergriff 915
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916HP
Verlängerung 917-5 918-10
Universal Gelenk 920
Reduzierstück 958-2 1058-2
Bit Satz 2240N/51
Adapter 2250-1

Schraubenschlüssel Satz 163-525/40
Doppel-Maulschlüssel 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22 450N-24X27 450N-30X32 450N-34X36
Ring-Maulschlüssel 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24 600N-27 600N-32
Doppel-Ringschlüssel 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-20X22 630-21X23 630-24X27

Schraubendreher Satz 163-526/41
Schraubendreher 801NK-35 801NK-55 801NK-PH1 801NK-PH2 810-25 810-30 810-40 810-55 810-65 810-PH0 810-PH1 810-PH2 810-T10 810-T15 810-T20 810-T25 810-T27 810-T30
Schraubendreher ∙ mit Schlagkappe 810U-45 810U-55 810U-70 810U-PH1 810U-PH2 810U-PH3
Winkelschraubendreher Satz 2105LG/9H 2116LG/8H

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz 163-609/61
Universal-Zange 760-2
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-4 986-5 986-6 986-7 986-8
Bremssattel Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-9
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-10 986-12 986-14 986-17 986-19 986-22 986SL-4 986SL-5 986SL-6 986SL-7 986SL-8 986SL-9 986SL-10 986SL-11 986SL-12 986SL-14 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18 990LG-6 990LG-8 990LG-9 990LG-10 990LG-12 990LG-14 991-6 991-7 991-8 991-9 991-10 991-12 991-14
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 992-T20 992-T25 992-T27 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60
Kühlmittelpumpen TORX® Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 992SLG-T30
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 992SLG-T40 992SLG-T45 992SLG-T50 992SLG-T55
Kombi-Zange 1850M-22
Flachrund-Zange 1841MB-33
Kraft Seitenschneider 1802M-22

Spiralbohrer-Kassette 2128N-1

Fahrbare Werkbank 179NW-7

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb