• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattwagen ∙ Assistent 179NT ∙ Sortiment ∙ 264-teilig ∙ Schubladen, flach: 7× 81 x 522 x 398 mm ∙ Schubladen, hoch: 1× 166 x 522 x 398 mm

Artikel-Nr.: 179NT-8-RAL7016/2
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Werkstattwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 179NT-8-RAL7016/2
EAN / GTIN 4000896220281
Herstellernummer 179NT-8-RAL7016/2
L-Nummer L60140 4465

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug
  • BMW Voll Sortiment Pkw
  • 7 flache Schubladen und 1 hohe Schublade
  • Inklusive seitlicher Tür, abschließbar
  • Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
  • Komplett mit abgestimmtem 264-teiligen Werkzeug Sortiment – von BMW empfohlen – in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage
Arbeitsflächen
  • Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Kunststoff (179N) bzw. Edelstahl (179NX)
  • Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
  • In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule
Korpus / Fahrgriff
  • Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
  • Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
  • Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
  • Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit
Verriegelungs-Konzept
  • Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
  • Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlusstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
  • 2-stufige Verriegelung
    • Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
    • Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
Schubladen-Konzept
  • Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
  • 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
  • Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
  • Schubladenfronten für optimiertes Handling
  • Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung
Hochleistungs-Fahrwerk
  • Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
  • 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen, gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
  • Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
  • Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf

Assistent 179N-6 – 9:
  • Lösemittelbeständige Kunststoff-Arbeitsfläche
  • Fahrgriff Metall, schwarz pulverbeschichtet
Assistent 179NX-6 – 8:
  • Edelstahl-Arbeitsfläche
  • Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen
  • Fahrgriff Edelstahl gebürstet
  • Gesamttragkraft (dynamisch): 540 kg
  • Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
  • Arbeitsfläche: Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern
  • Traglast pro Schublade: 25 kg
  • Farbe: RAL 7016
  • Abmessungen / Länge: 785 mm x 518 mm x 1020 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 90 kg
  • Schubladen, flach: 7 x 81 x 522 x 398 mm
  • Schubladen, hoch: 1 x 166 x 522 x 398 mm
  • Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3+
  • Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Anzahl Werkzeuge: 264

Lieferumfang:

Werkstattwagen Assistent 179NT-8-RAL7016

Werkzeug Sortiment 163-104/77-BMW
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-3 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14 850LG-4 850LG-5 850LG-5.5 850LG-6 850LG-7 850LG-8 850LG-9 850LG-10 850LG-11 850LG-12 850LG-13
Vergrößerungsstück 858-1
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863HP
Quergriff 865
Steckgriff 866U
Verlängerung 867-2 868
Universal Gelenk 869
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-24 900-27 900-30 900-32
Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 903SLG-17 903SLG-19
Quergriff 915
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916HP
Verlängerung 917-5 918-10
Verlängerung ∙ schwenkbar 919-1
Universal Gelenk 920
Vergrößerungsstück 958-1
Reduzierstück 958-2
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-5 986-6 986-7 986-8 986-10 986-12 986-14 986-17 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8 8503-0.6X3.5 8503-1X5.5 8503-1.2X8 8506-PH1 8506-PH2 8507-PZ2 8507-PZ1

Werkzeug Sortiment 163-105/90-BMW
Doppel-Ringschlüssel TORX® 609-E6XE8 609-E10XE12 609-E14XE18 609-E20XE24
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 850-E4 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880-7 880-8 880-9 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22 880LG-10 880LG-11 880LG-12 880LG-13
Gelenk Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880G-10 880G-11 880G-12 880G-13 880G-14 880G-15 880G-16
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 880-E10 880-E11 880-E12 880-E14 880G-E8 880G-E10
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8801K-9
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 8802-T40 8802-T45
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8808-6 8808-8 8808-10
Umschaltknarre ∙ mit Gelenk 8816GK
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 8816HP
Universal Gelenk 8820
Verlängerung 8821-3 8821-6 8821-10
Vergrößerungsstück 8858-1
Reduzierstück 8858-2
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 900-E16 900-E18 900-E20 900-E24
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 992-T50 992-T55 992-T60
Winkelschraubendreher 2115-T6 2115-T7 2115-T8 2115-T9 2115-T10 2115-T15 2115-T20 2115-T25 2115-T27 2115-T30 2115-T40
Bit 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2223N-T6 2223N-T7H 2223N-T8H 2223N-T9H 2223N-T10H 2223N-T15H 2223N-T20H 2223N-T25H 2223N-T27H 2223N-T30H 2223N-T40H 2223LG-T25 2224-T55
Adapter 2250-1 2250-2
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre für Bits ∙ feinverzahnt 863HPB
Einsteck-Halter für Bits 6420D

Werkzeug Sortiment 163-106/33-BMW
Doppel-Maulschlüssel 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22
Ring-Maulschlüssel 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Doppel-Ringschlüssel 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22

Werkzeug Sortiment 163-107/31-BMW
Schraubendreher HEXAnamic® 802-30 802-40 802-55 802-65 802-80 802-100 802-120 802-PH1 802-PH2 802-PH3
Schraubendreher 801NK-55 801NK-PH2
Schraubendreher trinamic 803-T6 803-T7 803-T8 803-T9 803-T10 803-T15 803-T20 803-T25 803-T27 803-T30
Winkelschraubendreher Satz 2105LG/9H

Werkzeug Sortiment 163-108/9-BMW
Grip-Zange 757-10
Universal-Zange 760-2
Kraft Seitenschneider 1802-22
Flachrund-Zange 1841A-22
Sicherungsring-Zange 1846A-2 1846B-2 1846C-2 1846D-2
Kombi-Zange 1850-22

Werkzeug Sortiment 163-109/18-BMW
Steckschlüssel ∙ flexibel 426-6 426-7
Doppel-Ringschlüssel ∙ offen 612N-10X11
Flachmeißel 730-3 730-6
Körner 746-1
Splinttreiber 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6 748B-8
Flachschaber 824
Kunststoff-Schonhammer ∙ rückschlagarm 1952-40
Schlosserhammer BluGuard 2140-40
Elektronik Satz 2152N/3
Rollband-Maß 2154N-5
Bremssattel-Bürste 4968-2

Ring-Maulschlüssel 600N-27

Ring-Maulschlüssel 600N-30

Ring-Maulschlüssel 600N-32

Verlängerung 918-23

Krallengreifer 1975

Magnetischer Sucher 1976-2

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb