• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattwagen ∙ Assistent 179NT ∙ einzeln ∙ L x B x H: 785 mm x 518 mm x 1020 mm ∙ Schubladen, flach: 7× 81 x 522 x 398 mm ∙ Schubladen, hoch: 1× 166 x 522 x 398 mm

Artikel-Nr.: 179NT-8-RAL7016
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Werkstattwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 179NT-8-RAL7016
EAN / GTIN 4000896220274
Herstellernummer 179NT-8-RAL7016
L-Nummer L60140 4510

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug
  • Werkzeug-, Material- und Montagewagen
  • 7 flache Schubladen und 1 hohe Schublade
  • Inklusive seitlicher Tür, abschließbar
  • Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
Arbeitsflächen
  • Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Kunststoff (179N) bzw. Edelstahl (179NX)
  • Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
  • In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule
Korpus / Fahrgriff
  • Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
  • Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
  • Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
  • Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit
Verriegelungs-Konzept
  • Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
  • Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlusstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
  • 2-stufige Verriegelung
    • Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
    • Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
Schubladen-Konzept
  • Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
  • 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
  • Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
  • Schubladenfronten für optimiertes Handling
  • Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung
Hochleistungs-Fahrwerk
  • Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
  • 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen, gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
  • Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
  • Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf

Assistent 179N-6 – 9:
  • Lösemittelbeständige Kunststoff-Arbeitsfläche
  • Fahrgriff Metall, schwarz pulverbeschichtet
Assistent 179NX-6 – 8:
  • Edelstahl-Arbeitsfläche
  • Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen
  • Fahrgriff Edelstahl gebürstet
  • Gesamttragkraft (dynamisch): 540 kg
  • Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
  • Arbeitsfläche: Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern
  • Traglast pro Schublade: 25 kg
  • Farbe: RAL 7016
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 785 mm x 518 mm x 1020 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 90 kg
  • Schubladen, flach: 7 x 81 x 522 x 398 mm
  • Schubladen, hoch: 1 x 166 x 522 x 398 mm
  • Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3+
  • Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb