• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattwagen ∙ Assistent 179N ∙ Sortiment ∙ 300-teilig ∙ Schubladen, flach: 7× 81 x 522 x 398 mm ∙ Schubladen, hoch: 1× 166 x 522 x 398 mm

Artikel-Nr.: 179N-8-RAL7021/300
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Werkstattwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 179N-8-RAL7021/300
EAN / GTIN 4000896220328
Herstellernummer 179N-8-RAL7021/300
L-Nummer L60140 4604

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug
  • Mit Sortiment für VW / AUDI
  • 7 flache Schubladen und 1 hohe Schublade
  • Farbe RAL 7021 (Schwarzgrau)
  • Inklusive 300-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage
Arbeitsflächen
  • Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Kunststoff (179N) bzw. Edelstahl (179NX)
  • Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
  • In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule
Korpus / Fahrgriff
  • Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
  • Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
  • Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
  • Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit
Verriegelungs-Konzept
  • Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
  • Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlusstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
  • 2-stufige Verriegelung
    • Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
    • Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
Schubladen-Konzept
  • Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
  • 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
  • Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
  • Schubladenfronten für optimiertes Handling
  • Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung
Hochleistungs-Fahrwerk
  • Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
  • 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen, gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
  • Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
  • Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf

Assistent 179N-6 – 9:
  • Lösemittelbeständige Kunststoff-Arbeitsfläche
  • Fahrgriff Metall, schwarz pulverbeschichtet
Assistent 179NX-6 – 8:
  • Edelstahl-Arbeitsfläche
  • Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen
  • Fahrgriff Edelstahl gebürstet
  • Gesamttragkraft (dynamisch): 540 kg
  • Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
  • Arbeitsfläche: Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern
  • Traglast pro Schublade: 25 kg
  • Farbe: RAL 7021
  • Abmessungen / Länge: 785 mm x 518 mm x 1020 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 90 kg
  • Schubladen, flach: 7 x 81 x 522 x 398 mm
  • Schubladen, hoch: 1 x 166 x 522 x 398 mm
  • Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3+
  • Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Anzahl Werkzeuge: 300

Lieferumfang:

Werkstattwagen Assistent 179N-8-RAL7021

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz 163-119/23
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-5 986-6 986-7 986-8 986-10 986-12 986-14 986-17 986-19 986KK-6 986KK-7 986KK-8 986KK-10 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18 990LG-8 990LG-14 990SLG-10 990SLG-12

Zangen Satz 163-121/4
Grip-Zange ∙ selbsteinstellend 755-10A
Kraft Seitenschneider 1802M-33
Seitenschneider 1803M-11
Flachrund-Zange 1841MA-11

Steckschlüssel Satz ∙ mit T-Griff 163-122/3
Steckschlüssel ∙ mit T-Griff 428-8 428-10 428-13

Sicherungsring Zangen Satz 163-124/4
Sicherungsring-Zange 1845A-19 1845B-19 1845C-19 1845D-19

Steckschlüssel Satz 163-131/8
Vergrößerungsstück 858-1 8858-1
Reduzierstück 8858-2
Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 903SLG-17 903SLG-19
Vergrößerungsstück 958-1
Reduzierstück 958-2 1058-2

Schraubendreher Satz 163-141/31
Schraubendreher HEXAnamic® 802-30 802-40 802-55 802-65 802-80 802-100 802-120 802-PH1 802-PH2 802-PH3
Schraubendreher 801NK-55 801NK-PH2
Schraubendreher trinamic 803-T6 803-T7 803-T8 803-T9 803-T10 803-T15 803-T20 803-T25 803-T27 803-T30
Winkelschraubendreher Satz 2105LG/9H

Universal Satz 163-143/18
Steckschlüssel ∙ flexibel 426-6 426-7
Doppel-Ringschlüssel ∙ offen 612N-10X11
Flachmeißel 730-3 730-6
Körner 746-1
Splinttreiber 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6 748B-8
Flachschaber 824
Kunststoff-Schonhammer ∙ rückschlagarm 1952-40
Schlosserhammer BluGuard 2140-40
Elektronik Satz 2152N/3
Rollband-Maß 2154N-5
Bremssattel-Bürste 4968-2

Weichschaum-Einlage ∙ mit Kleinteilefächern 163-172X50

Weichschaum-Einlage ∙ mit Kleinteilefächern 163-172X50

Steckschlüssel Satz 163-181/17
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 8816HP
Universal Gelenk 8820
Verlängerung 8821-3 8821-6 8821-10

Zangen Satz 163-257/4
Universal-Zange 760-2
Kraft Seitenschneider 1802M-22
Flachrund-Zange 1841MB-33
Kombi-Zange 1850M-22

Steckschlüssel Satz 163-258/92
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 850-E4 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 8502-T10 8502-T15 8502-T20 8502-T25 8502-T27
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8503-1X5.5 8506-PH1 8506-PH2
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863HP
Steckgriff 866U
Verlängerung 867-2 867-4 868
Universal Gelenk 869
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-24 900-27 900-30 900-32
Steckschlüsseleinsatz ∙ Doppelsechskant 900Z-8 900Z-9 900Z-10 900Z-12 900Z-13 900Z-14 900Z-15 900Z-16 900Z-17 900Z-18 900Z-19 900Z-21 900Z-22 900Z-24 900Z-27 900Z-30 900Z-32
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 900-E10 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20
Quergriff 915
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916HP
Verlängerung ∙ schwenkbar 919-1 919-5 919-10
Universal Gelenk 920
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60
Bit 2223N-T6 2223N-T7 2223N-T8 2223N-T9
Adapter 2250-1

Ring-Maulschlüssel- / Doppel-Ringschlüssel Satz 163-30/25
Ring-Maulschlüssel 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Doppel-Ringschlüssel 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22

Weichschaum-Einlage ∙ mit Kleinteilefächern 163-522X50

Doppel-Maulschlüssel Satz 163-95/8
Doppel-Maulschlüssel 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22

Knarren Ring-Maulschlüssel Satz 163-97/6
Knarren Ring-Maulschlüssel 606-8 606-10 606-12 606-13 606-17 606-19

Steckschlüssel ∙ flexibel 426-8

Doppel-Maulschlüssel 450N-24X27

Doppel-Maulschlüssel 450N-30X32

Ring-Maulschlüssel 600N-27

Ring-Maulschlüssel 600N-30

Ring-Maulschlüssel 600N-32

Doppel-Ringschlüssel 630-24X27

Doppel-Ringschlüssel 630-30X32

Reifen- und Montagehebel 650-20

Schraubendreher trinamic 803LG-T15

Schraubendreher trinamic 803LG-T20

Schraubendreher trinamic 803LG-T25

Schraubendreher trinamic 803LG-T30

Schraubendreher ∙ mit T-Griff 828-T45

Sechskant Gelenk Steckschlüssel Satz 880G/10H
Gelenk Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880G-10 880G-11 880G-12 880G-13 880G-14 880G-15 880G-16 880G-17 880G-18 880G-19

Doppelsechskant Steckschlüssel Satz 880TZ/10H
Steckschlüsseleinsatz ∙ Doppelsechskant 880TZ-10 880TZ-11 880TZ-12 880TZ-13 880TZ-14 880TZ-15 880TZ-16 880TZ-17 880TZ-18 880TZ-19

Verlängerung ∙ schwenkbar 8822-1

Verlängerung ∙ schwenkbar 8822-10

Verlängerung ∙ schwenkbar 8822-3

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ Doppelsechskant 900SZ-32

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ Doppelsechskant 900SZ-36

Verlängerung 918-23

Schiebestück ∙ mit Drehstange 1015/2
Drehstange 1014
Schiebestück 1015-1

Flachrund-Zange 1841MA-22

Winkelschraubendreher Satz 2116LG/8H

Bit 2211-4

Bit 2211-5

Bit 2212-10

Bit 2212-6

Bit 2212-8

Einsteck-Halter für Bits 6420B

Einsteck-Halter für Bits 6420C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb