Werkstattwagen ∙ Assistent 179N ∙ Sortiment ∙ 296-teilig ∙ Schubladen, flach: 7× 81 x 522 x 398 mm ∙ Schubladen, hoch: 1× 166 x 522 x 398 mm
Produktdetails
Technische Daten
Produktart | Werkstattwagen |
Identifikationsnummern & Klassifikationen
Artikelnummer | 179N-8-2700/296 | |
EAN / GTIN | 4000896220298 | |
Herstellernummer | 179N-8-2700/296 | |
L-Nummer | L60140 4499 |
Beschreibung
Beschreibung:
Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug
- MERCEDES-BENZ Werkstattwagen
- 7 flache Schubladen und 1 hohe Schublade
- Inklusive 296-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage
- Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Kunststoff (179N) bzw. Edelstahl (179NX)
- Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
- In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule
- Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
- Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
- Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
- Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit
- Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
- Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlusstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
- 2-stufige Verriegelung
- Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
- Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
- Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
- 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
- Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
- Schubladenfronten für optimiertes Handling
- Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung
- Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen, gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
- Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
- Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
Assistent 179N-6 – 9:
- Lösemittelbeständige Kunststoff-Arbeitsfläche
- Fahrgriff Metall, schwarz pulverbeschichtet
- Edelstahl-Arbeitsfläche
- Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen
- Fahrgriff Edelstahl gebürstet
- Gesamttragkraft (dynamisch): 540 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
- Arbeitsfläche: Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern
- Traglast pro Schublade: 25 kg
- Farbe: HAZET blau
- Abmessungen / Länge: 785 mm x 518 mm x 1020 mm
- Netto-Gewicht (kg): 90 kg
- Schubladen, flach: 7 x 81 x 522 x 398 mm
- Schubladen, hoch: 1 x 166 x 522 x 398 mm
- Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3+
- Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm)
- Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm)
- Anzahl Werkzeuge: 296
Lieferumfang:
Werkstattwagen Assistent 179N-8
Steckschlüssel Satz 163-118/57
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8 8503-0.6X3.5 8503-1X5.5 8503-1.2X8 8506-PH1 8506-PH2 8507-PZ1 8507-PZ2
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863HP
Quergriff 865
Steckgriff 866U
Verlängerung 867-2 868
Universal Gelenk 869
Steckschlüsseleinsatz ∙ Doppelsechskant 900Z-10 900Z-11 900Z-12 900Z-13 900Z-14 900Z-15 900Z-16 900Z-17 900Z-18 900Z-19 900Z-20 900Z-21 900Z-22 900Z-23 900Z-24 900Z-26 900Z-27 900Z-28 900Z-30 900Z-32 900Z-34
Quergriff 915
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916HP
Verlängerung ∙ schwenkbar 919-5 919-10
Universal Gelenk 920
Verlängerung ∙ schwenkbar 919-1
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz 163-119/23
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-5 986-6 986-7 986-8 986-10 986-12 986-14 986-17 986-19 986KK-6 986KK-7 986KK-8 986KK-10 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18 990LG-8 990LG-14 990SLG-10 990SLG-12
Universal Satz 163-120/24
Flachmeißel 730-3 730-6
Körner 746-1
Splinttreiber 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6
Universal-Zange 760-2
Schraubendreher 801NK-55 801NK-PH2
Schraubendreher trinamic 803-25 803-30 803-35 803-40 803-65 803-80 803-PH1 803-PH2 803-PH3
Kraft Seitenschneider 1802M-22
Flachrund-Zange 1841MB-33
Kombi-Zange 1850M-22
Winkelschraubendreher Satz 2105LG/9H
Schlosserhammer BluGuard 2140-50
Zangen Satz 163-121/4
Grip-Zange ∙ selbsteinstellend 755-10A
Kraft Seitenschneider 1802M-33
Seitenschneider 1803M-11
Flachrund-Zange 1841MA-11
Steckschlüssel Satz ∙ mit T-Griff 163-122/3
Steckschlüssel ∙ mit T-Griff 428-8 428-10 428-13
Sicherungsring Zangen Satz 163-124/4
Sicherungsring-Zange 1845A-19 1845B-19 1845C-19 1845D-19
2-Komponenten Weichschaum-Einlage ∙ leer 163-130L
Steckschlüssel Satz 163-131/8
Vergrößerungsstück 858-1 8858-1
Reduzierstück 8858-2
Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 903SLG-17 903SLG-19
Vergrößerungsstück 958-1
Reduzierstück 958-2 1058-2
Ring-Maulschlüssel- / Doppel-Ringschlüssel Satz 163-30/25
Ring-Maulschlüssel 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Doppel-Ringschlüssel 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22
Weichschaum-Einlage ∙ mit Kleinteilefächern 163-522X50
Steckschlüssel Satz ∙ TORX® Doppel-Ringschlüssel ∙ Steckschlüsseleinsätze usw. 163-53/75
Doppel-Ringschlüssel TORX® 609-E6XE8 609-E10XE12 609-E14XE18 609-E20XE24
Schraubendreher trinamic 803-T6 803-T7 803-T8 803-T9 803-T10 803-T15 803-T20 803-T25 803-T27 803-T30
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 850-E4 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 880-E10 880-E11 880-E12 880-E14
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 8802-T40 8802-T45
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 8816HP
Universal Gelenk 8820
Verlängerung 8821-3 8821-6 8821-10
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 900-E16 900-E18 900-E20 900-E24
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 992-T50 992-T55 992-T60
Winkelschraubendreher 2115-T6 2115-T7 2115-T8 2115-T9 2115-T10 2115-T15 2115-T20 2115-T25 2115-T27 2115-T30 2115-T40
Bit 2223N-T6 2223N-T7H 2223N-T8H 2223N-T9H 2223N-T10H 2223N-T15H 2223N-T20H 2223N-T25H 2223N-T27H 2223N-T30H 2223N-T40H 2223LG-T25
Adapter 2250-1 2250-2
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre für Bits ∙ feinverzahnt 863HPB
Doppel-Maulschlüssel Satz 163-95/8
Doppel-Maulschlüssel 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22
Knarren Ring-Maulschlüssel Satz 163-97/6
Knarren Ring-Maulschlüssel 606-8 606-10 606-12 606-13 606-17 606-19
Anti-Rutschmatte 180-38
Steckschlüssel ∙ flexibel 426-6
Steckschlüssel ∙ flexibel 426-7
Steckschlüssel ∙ flexibel 426-8
Doppel-Maulschlüssel 450N-24X27
Doppel-Maulschlüssel 450N-30X32
Ring-Maulschlüssel 600N-27
Ring-Maulschlüssel 600N-30
Ring-Maulschlüssel 600N-32
Doppel-Ringschlüssel ∙ offen 612-10X11
Doppel-Ringschlüssel 630-24X27
Doppel-Ringschlüssel 630-30X32
Reifen- und Montagehebel 650-20
Schraubendreher trinamic 803LG-T15
Schraubendreher trinamic 803LG-T20
Schraubendreher trinamic 803LG-T25
Schraubendreher trinamic 803LG-T30
Flachschaber 824
Schraubendreher ∙ mit T-Griff 828-T45
Sechskant Gelenk Steckschlüssel Satz 880G/10H
Gelenk Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880G-10 880G-11 880G-12 880G-13 880G-14 880G-15 880G-16 880G-17 880G-18 880G-19
Doppelsechskant Steckschlüssel Satz 880TZ/10H
Steckschlüsseleinsatz ∙ Doppelsechskant 880TZ-10 880TZ-11 880TZ-12 880TZ-13 880TZ-14 880TZ-15 880TZ-16 880TZ-17 880TZ-18 880TZ-19
Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ Doppelsechskant 900SZ-32
Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ Doppelsechskant 900SZ-34
Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ Doppelsechskant 900SZ-36
Verlängerung 918-23
Schiebestück ∙ mit Drehstange 1015/2
Drehstange 1014
Schiebestück 1015-1
Kunststoff-Schonhammer ∙ rückschlagarm 1952-35
Magnetischer Sucher 1976
Drahtbürste 2130
Fühlerlehre 2147
Präzisions Messschieber 2154-10
Rollband-Maß 2154N-5
Ölspritzkanne 2160
Hebeleisen 2165-2
Bit 2211-4
Bit 2211-5
Bit 2212-10
Bit 2212-6
Bit 2212-8
Einsteck-Halter für Bits 6420B
Einsteck-Halter für Bits 6420C