• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitliche Tür

Artikel-Nr.: 179N-21D
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
    Artikelnummer 179N-21D
    EAN / GTIN 4000896245154
    Herstellernummer 179N-21D

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Seitliche Tür, abschließbar
    • Für linke oder rechte Seitenwand an Assistent 179NXXL-8D
    • 90 mm lichte Tiefe, 770 mm nutzbare Höhe
    • Inklusive 2 Schlüsseln
    • Kabelöffnung in der Tür (oben und unten)
    • Made In Germany
    • Abmessungen / Länge: 806 mm x 539 mm x 58 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 7.8 kg

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb