• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

XZN BIT M10 X 24MM M10

Artikel-Nr.: 179B.12H M10
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 179B.12H M10
EAN / GTIN 4991644203130
Herstellernummer 179B.12H M10
L-Nummer L60050 4362

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 24 mm
Antrieb: 12 mm
Aussensechskant
M10
XZN
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb