• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

INNENSECHSKANT BIT 7MM X 24MM 7H

Artikel-Nr.: 179B.12H 7H
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 179B.12H 7H
EAN / GTIN 4991644203048
Herstellernummer 179B.12H 7H
L-Nummer L60050 10837

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 24 mm
Antrieb: 12 mm
Aussensechskant
7H
Aussensechskant
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb