• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

12-kant Steckschlüssel BIT 13MM X 18,5MM 13 mm

Artikel-Nr.: 179B.12H 13mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 179B.12H 13mm
EAN / GTIN 4991644203031
Herstellernummer 179B.12H 13mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 24 mm
Antrieb: 12 mm
Aussensechskant
Abtrieb 13 mm
Innensechskant
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb