• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zange fuer Sicherungsringe - gerade

Artikel-Nr.: 179A.18
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 179A.18
EAN / GTIN 3148518230667
Herstellernummer 179A.18
L-Nummer L60130 3255

Beschreibung

Beschreibung:

  • Pianodraht-Enden: sehr verwindungssteif
  • Lange, um 10° abgewinkelte Spitzen, um die Sicherungsringe optimal zu halten
  • Farbcode: Zeitersparnis
  • Überzüge aus rutschfestem Granit-PVC

Merkmal:

  • d [mm]: 1,8
  • d min. - max. [mm]: 19 - 60
  • L [mm]: 185
  • Gewicht in Gramm: 215

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb