• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handwerker Arbeitshose mit Stretch Schwarz D96

Artikel-Nr.: 179918609900D96
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
    Farbe schwarz
    Konfektionsgröße DE 96
    Produktart Arbeitshose

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 179918609900D96
    EAN / GTIN 7330509862988
    Herstellernummer 179918609900D96

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 300g/m²

    Taschen
    Gesäßtaschen mit Balg
    Kniepolstertaschen
    Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
    Beintasche mit Balg, Stifttasche, flexibler Handytasche und zwei großen Taschen - eine mit Reißverschluss und abnehmbarer Ausweistasche
    Eingesetzte Tasche mit Stretch Einsatz

    Details
    Abnehmbare Ausweistasche
    Breite Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten, Zwei Gürtelschlaufen an den Seiten mit einem Knopf für eine Hammerschlaufe, eine Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne. Breite Gürtelschlaufe hinten
    Messerhalter mit Knopf
    Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
    Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
    Metallknöpfe
    D-Ring am Bund

    Reflex
    Reflektierende Details am Bein

    Verstärkung
    CORDURA® Stretch-verstärkte Knietaschen, CORDURA®-verstärkte Beinenden, CORDURA®-verstärkte Gesäßtasche

    Abschluss
    Beinabschluss mit Verstärkung hinten

    Funktionalität
    Stretch-Einsätze vorne, an den Knien, über dem Gesäß, an den Vordertaschen, an Wade und Schritt

    Beschreibung:

    • Eine bequeme, anschmiegsame Handwerkerhose, die in puncto Haltbarkeit, Komfort und praktische Details nichts dem Zufall überlässt
    • Die Hose hat einen erstaunlichen 4-Wege-Stretch an der Vorderseite, Wade und Passe sowie einen 2-Wege-Stretch im Schritt
    • Sie besitzt nach unten öffnende Kniepolstertaschen mit CORDURA®-Stretch
    • Wenn Sie frei und konzentriert arbeiten wollen, ist diese Handwerkerhose das richtige Kleidungsstück für Sie

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb