• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handwerker Piraten Shorts 4-Wege-Stretch Schwarz C64

Artikel-Nr.: 179716449900C64
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
Farbe schwarz
Konfektionsgröße DE 64
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 179716449900C64
EAN / GTIN 7330509872512
Herstellernummer 179716449900C64

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
93% Polyamid, 7% Elastan, Dobby, 4-Wege-Stretch, 295 g/m²

Taschen
Gesäßtaschen mit Balg
Beintasche mit Balg und Patte mit Klettverschluss und innenliegender Handytasche aus Mesh, Beintasche mit Reißverschluss
Kniepolstertaschen
Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Seitentaschen
Nageltaschen - extra breit mit Werkzeughaltern und zusätzlichen Werkzeugfächern und extra Taschen mit Reißverschluss

Details
Abnehmbare Ausweistasche
Breite Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten, Zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für Hammerhalter
Messerhalter mit Knopf
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
Metallknöpfe
D-Ring am Bund

Reflex
Reflektierende Details an der Wade, Reflexdetail an der Beintasche

Verstärkung
CORDURA® Stretch-verstärkte Knietaschen, Verstärkte Zollstocktasche, Nageltaschen und Gesäßtaschen

Funktionalität
4-Wege-Stretch, Mesh-Einsatz an der Kniekehle

Beschreibung:

  • Eine geschmeidige, bequeme Piratenshorts, extrem weich und flexibel
  • Diese Piratenshorts wurde entwickelt, um anspruchsvollen Aufgaben gerecht zu werden, ohne Kompromisse bei Komfort und Passform einzugehen
  • Das Material ist ein weicher 4-Wege-Stretch-Stoff, der in alle Richtungen stark und dehnbar ist
  • Die Piratenshorts hat praktische Taschen mit Verstärkungen, eine Zollstocktasche, Vordertaschen und funktionelle Werkzeughalterungen, wie z
  • B
  • eine Schlaufe für einen Hammerhalter
  • Die von unten zu öffnenden Kniepolstertaschen sind mit CORDURA®-Stretch ausgestattet und haben Stretch an der Innenseite für mehr Flexibilität
  • Weiches Stretch-Mesh-Gewebe in der Kniekehle sorgt für gute Belüftung

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb