• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge STYROPORKLINGE 17940, 10 in Klarsichtverpackung

Artikel-Nr.: 17940.60
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
    Produktart Klinge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 17940.60
    EAN / GTIN 4002632919220
    Herstellernummer 17940.60
    L-Nummer L60170 452

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die STYROPORKLINGE NR. 17940 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 71,2 mm lang, 17,7 mm breit und 0,50 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

    Die STYROPORKLINGE NR. 17940 ist unter der Bestellnummer 17940.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SECUNORM 380, SECUNORM 540, SECUBASE 383.
      Klingen-Facetten:
      2-fach

      Klingeneigenschaften:
      1-fach nutzbare Klinge
    • Basismaterial:
      Stahl

    Merkmal:

    • Klingenform Styroporklinge, Raute
    • Anzahl Lochung Klinge: 2-Lochklinge
    • Basismaterial: Stahl
    • Klinge rostfrei: ja
    • Klingen-Facetten: 2-fach
    • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
    • Anzahl Schneiden: 1
    • Schneidkanten: 1-fach nutzbar

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb