• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handwerker Arbeitshose mit Stretch Marineblau D120

Artikel-Nr.: 179013708800D120
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
    Farbe marineblau
    Konfektionsgröße DE 120
    Produktart Arbeitshose

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 179013708800D120
    EAN / GTIN 7330509753880
    Herstellernummer 179013708800D120

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    100% Baumwolle, Köper, 370 g/m²

    Taschen
    Gesäßtaschen mit Balg
    Kniepolstertaschen
    Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
    Beintasche mit Balg, Stifttasche, flexibler Handytasche und zwei großen Taschen - eine mit Reißverschluss und abnehmbarer Ausweistasche
    Eingesetzte Tasche mit Stretch Einsatz
    Nageltaschen - mit Werkzeughaltern und Extrataschen mit Reißverschluss

    Details
    Abnehmbare Ausweistasche
    Messerhalter mit Knopf
    Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
    Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
    Metallknöpfe
    D-Ring am Bund
    Zwei Gürtelschlaufen an den Seiten mit einem Knopf für eine Hammerschlaufe, eine Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne. Breite Gürtelschlaufe hinten

    Reflex
    Reflektierende Details am Bein

    Funktionalität
    Stretch-Einsatz im Schritt, an den Knien, der Hüfte und der Wade

    Verstärkung
    Verstärkte Nageltaschen, Spachteltasche, Gesäßtaschen und Beinabschluss hinten, Verstärkte Zollstocktasche, Nageltaschen, Gesäßtaschen, und Rückseite des Beinabschlusses, CORDURA®1000-verstärkte Nageltaschen, Gesäßtaschen, Zollstocktasche und Beinsaum

    Abschluss
    Beinabschluss mit Verstärkung hinten

    Beschreibung:

    • Diese Handwerker Hose aus 100% Baumwolle ist strapazierfähig, komfortabel und voll ausgestattet mit funktionellen Merkmalen und wurde entwickelt um das Arbeitsleben sehr viel einfacher zu machen
    • Die Hose hat eine schlankere Passform und ist zwar aus einem robusten Stoff gefertigt, aber dennoch luftig und angenehm zu tragen
    • Um der Hose ein besonders leichtes und komfortables Tragegefühl zu verleihen, verfügt sie über 4-Wege-Stretch Einsätze an Gesäß, Passe, Waden und Taschenöffnungen
    • Außerdem verfügen sie über verstärkte Kniepolstertaschen aus CORDURA®-Stretch Stoff, was zu dem unschlagbaren Gefühl von absolutem Komfort beiträgt

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb