• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handwerker Arbeitshose mit Stretch Marineblau C58

Artikel-Nr.: 179013708800C58
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
Farbe marineblau
Konfektionsgröße DE 58
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 179013708800C58
EAN / GTIN 7330509753804
Herstellernummer 179013708800C58

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Baumwolle, Köper, 370 g/m²

Taschen
Gesäßtaschen mit Balg
Kniepolstertaschen
Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Beintasche mit Balg, Stifttasche, flexibler Handytasche und zwei großen Taschen - eine mit Reißverschluss und abnehmbarer Ausweistasche
Eingesetzte Tasche mit Stretch Einsatz
Nageltaschen - mit Werkzeughaltern und Extrataschen mit Reißverschluss

Details
Abnehmbare Ausweistasche
Messerhalter mit Knopf
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
Metallknöpfe
D-Ring am Bund
Zwei Gürtelschlaufen an den Seiten mit einem Knopf für eine Hammerschlaufe, eine Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne. Breite Gürtelschlaufe hinten

Reflex
Reflektierende Details am Bein

Funktionalität
Stretch-Einsatz im Schritt, an den Knien, der Hüfte und der Wade

Verstärkung
Verstärkte Nageltaschen, Spachteltasche, Gesäßtaschen und Beinabschluss hinten, Verstärkte Zollstocktasche, Nageltaschen, Gesäßtaschen, und Rückseite des Beinabschlusses, CORDURA®1000-verstärkte Nageltaschen, Gesäßtaschen, Zollstocktasche und Beinsaum

Abschluss
Beinabschluss mit Verstärkung hinten

Beschreibung:

  • Diese Handwerker Hose aus 100% Baumwolle ist strapazierfähig, komfortabel und voll ausgestattet mit funktionellen Merkmalen und wurde entwickelt um das Arbeitsleben sehr viel einfacher zu machen
  • Die Hose hat eine schlankere Passform und ist zwar aus einem robusten Stoff gefertigt, aber dennoch luftig und angenehm zu tragen
  • Um der Hose ein besonders leichtes und komfortables Tragegefühl zu verleihen, verfügt sie über 4-Wege-Stretch Einsätze an Gesäß, Passe, Waden und Taschenöffnungen
  • Außerdem verfügen sie über verstärkte Kniepolstertaschen aus CORDURA®-Stretch Stoff, was zu dem unschlagbaren Gefühl von absolutem Komfort beiträgt

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb