• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lenkrolle ∙ mit Feststeller

Artikel-Nr.: 179-011
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
Produktart Radkappe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 179-011
EAN / GTIN 4000896143184
Herstellernummer 179-011
L-Nummer L60140 3206

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lenkrolle mit Feststeller ∙ grau ∙ ⌀ 125 mm ∙ (Bj. → 31.12.2020)
    Für Werkstattwagen HAZET Assistent 167XXL ∙ 179 ∙ (179N ∙ 179NX bis Dezember 2020)
  • Anzugsdrehmoment: 15 Nm
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 1.42 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb