• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattwagen ∙ Assistent 178N ∙ Sortiment ∙ 204-teilig ∙ Schubladen, flach: 5× 80 x 527 x 348 mm ∙ Schubladen, hoch: 2× 165 x 527 x 348 mm

Artikel-Nr.: 178N-7/204
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Werkstattwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 178N-7/204
EAN / GTIN 4000896228072
Herstellernummer 178N-7/204
L-Nummer L60140 4639

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeug-, Material- und Montagewagen
  • 5 flache und 2 hohe Schubladen
  • Komplett mit 204-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage
  • Große kugelgelagerte Räder (125 mm), einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
  • 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rollen verhindern Wegrollen,
    gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen,
    z.B. auf schrägen Flächen
  • Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
  • Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
  • Zweistufiges Verriegelungs-Konzept:
    • Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
    • Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
    • 100 % Auszug mit Rollenführung
  • Gesamttragkraft (dynamisch): 480 kg
  • Gesamttragkraft (statisch): 480 kg
  • Arbeitsfläche: Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern
  • Traglast pro Schublade: 20 kg
  • Farbe: HAZET blau
  • Abmessungen / Länge: 781 mm x 498 mm x 1037 mm
  • Schubladen, flach: 5 x 80 x 527 x 348 mm
  • Schubladen, hoch: 2 x 165 x 527 x 348 mm
  • Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3
  • Höhe Arbeitsfläche: 1035
  • Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Anzahl Werkzeuge: 204

Lieferumfang:

Werkstattwagen Assistent 178N-7

Ring-Maulschlüssel- / Doppel-Ringschlüssel Satz 163-30/25
Ring-Maulschlüssel 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Doppel-Ringschlüssel 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22

Steckschlüssel Satz ∙ mit T-Griff 163-122/3
Steckschlüssel ∙ mit T-Griff 428-8 428-10 428-13

Werkzeug Satz 163-329/100
Splinttreiber Satz 751HS/5
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863HP
Verlängerung 867-2
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880-10 880-12 880-13 880-14 880-16 880-17 880-19
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 8816HP
Verlängerung 8821-10
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-21 900-22 900-24 900-27 900-30 900-32
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916HP
Verlängerung 917-5
Winkelschraubendreher Satz 2105LG/9H
Bit Satz 2240N/51
Adapter 2250-1

Werkzeug Satz 163-330/16
Schraubendreher Satz 810/6 810T/6
Zangen Satz 1859SPC/3
Schlosserhammer BluGuard 2140-50

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz 163-407/35
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-4 986-5 986-6 986-7 986-8
Bremssattel Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-9
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-10 986-12 986-17 986-19 986-22 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18 991-6 991-7 991-8 991-9 991-10 991-12 991-14
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 992-T20 992-T25 992-T27 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60

Spiralbohrer-Kassette 2128N-1

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb