• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal Abzieher ∙ 3-armig 220 mm

Artikel-Nr.: 1789-22
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
    Produktart Dreiarmiger Abzieher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1789-22
    EAN / GTIN 4000896136087
    Herstellernummer 1789-22
    L-Nummer L60140 4865

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anwendung:
    Abziehen von Zahnrädern und Kugellagern
    • Beidseitig verwendbare Abzughaken mit einer schmalen Seite für enge Platzverhältnisse
    • Selbsttätiges Anpressen der Abzughaken
    • 3-armige Ausführung
    • Oberfläche: verzinkt
    • Made In Germany
    • Netto-Gewicht (kg): 3.6 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb