• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-Ausziehgerät

Artikel-Nr.: 1788T-1
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
    Produktart Innenauszieher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1788T-1
    EAN / GTIN 4000896134304
    Herstellernummer 1788T-1
    L-Nummer L60140 2447

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anwendung:
    Demontage von fest sitzenden Common-Rail Injektoren ohne Demontage des Zylinderkopfes
    • Schlag-Ausziehgerät (Gleithammer – Gleitgewicht 200 g) mit Anschlussgewinde M10
    • Ausziehen von Deckeln mit Innengewinde, Kugellager, Scheiben etc.
    • In Verbindung mit Gewindebolzen Satz 1788T-1/6 und Innen-Auszieher 1788N-15 bis 35
    • Auch in Verbindung mit Injektor-Abzieher 4797-5
    • Made In Germany
    • Abmessungen / Länge: 226 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.39 kg

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb