• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innen-Auszieher 15 – 19

Artikel-Nr.: 1788N-19
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
    Produktart Innenauszieher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1788N-19
    EAN / GTIN 4000896134878
    Herstellernummer 1788N-19
    L-Nummer L60140 362

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anwendung:
    Ausziehen von Kugellagern, Kugellager-Außenringen und Buchsen
    • Zusammen mit Gegenstütz-Vorrichtung 1788N-835 und 1788N-4570
    • Made In Germany
    • Durchmesser (min-max): 15 – 19 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.25 kg

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb