• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trenn- und Montagegabel 80 mm

Artikel-Nr.: 1780-23
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
Produktart Trenngabel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1780-23
EAN / GTIN 4000896133352
Herstellernummer 1780-23
L-Nummer L60140 2226

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Schnelles Betätigen von Schub- und Spurstangenköpfen, Lenkstockhebeln und sonstigen Steuerteilen durch keilförmige Gabel
  • Bewährtes und preiswertes System
  • Einfache Handhabung
  • Stoßdämpfer-Demontage und sonstigen Trennarbeiten
  • Einsatz der Trenngabel auch unter engsten Platzverhältnissen möglich
  • Robust geschmiedete Ausführung
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 80 mm
  • Länge l1: 340 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.86 kg