• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkbank ∙ fahrbar ∙ Assistent 177W ∙ Sortiment ∙ 169-teilig ∙ Schubladen, flach: 6 x 79 x 527 x 348 mm ∙ Schubladen, hoch: 1 x 164 x 527 x 348 mm

Artikel-Nr.: 177W-7/169
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart mobile Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 177W-7/169
EAN / GTIN 4000896157310
Herstellernummer 177W-7/169
L-Nummer L60140 1601

Beschreibung

Beschreibung:

  • 6 x flache Schubladen und 1 x hohe Schublade sowie 2 Ablageflächen im Regalteil
  • Komplett mit 169-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage
  • Große kugelgelagerte Räder (⌀ 125 mm),
    einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
  • 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen,
    gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen,
    z.B. auf schrägen Flächen
  • Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
  • Graue spurlose Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
  • Zweistufiges Verriegelungs-Konzept:
    • Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
    • Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
    • 100 % Auszug mit Rollenführung
  • Ablageflächen im Regalteil:
    Traglast oben: 15 kg / unten: 35 kg
    Regal-Boden verstellbar
  • Optional: 177W-21: Tür für das rechte Regalteil, abschließbar inklusive 2 Schlüssel
  • Gesamttragkraft (dynamisch): 500 kg
  • Gesamttragkraft (statisch): 750 kg
  • Arbeitsfläche: Holz-Multiplex-Birke, auswechselbar
  • Traglast pro Schublade: 20 kg
  • Farbe: HAZET blau
  • Abmessungen / Länge: 1040 mm x 520 mm x 934 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 85 kg
  • Schubladen, flach: 6 x 79 x 527 x 348 mm
  • Schubladen, hoch: 1 x 164 x 527 x 348 mm
  • Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3
  • Anzahl Trennbleche: 7
  • Höhe Arbeitsfläche: 934
  • Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Schubladen standardmäßig mit einem Trennblech pro Fach ausgestattet
  • Schubladen-Einteilungs-System – geeignet für HAZET Safety-Insert-System und HAZET Werkzeug-Ordnung
  • Seitliche Befestigungsfläche, z.B. für HAZET Hakenprogramm Artikelgruppe 112, Dosenhalter, etc.
  • Anzahl Werkzeuge: 169

Lieferumfang:

Fahrbare Werkbank 177W-7

Ring-Maulschlüssel- / Doppel-Ringschlüssel Satz 163-30/25
Ring-Maulschlüssel 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Doppel-Ringschlüssel 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22

Werkzeug Satz ∙ Schraubendreher ∙ Zangen usw. 163-31/27
Flachmeißel 730-3 730-6
Körner 746-1
Splinttreiber 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6
Universal-Zange 760-2
Schraubendreher 801NK-55 801NK-PH2
Schraubendreher trinamic 803-25 803-30 803-35 803-40 803-65 803-80 803-PH1 803-PH2 803-T10 803-T15 803-T20 803-T25 803-T30
Kraft Seitenschneider 1802M-22
Flachrund-Zange 1841MB-33
Kombi-Zange 1850M-22
Schlosserhammer BluGuard 2140-50

Steckschlüssel Satz 163-57/56
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8 8503-0.6X3.5 8503-1X5.5 8503-1.2X8 8506-PH1 8506-PH2 8507-PZ1 8507-PZ2
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863HP
Quergriff 865
Steckgriff 866U
Verlängerung 867-2 868
Universal Gelenk 869
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32 900-34
Quergriff 915
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916HP
Verlängerung 917-5 918-10
Universal Gelenk 920

Spiralbohrer-Kassette 2128N-1

Bit Satz 2240N/36
Bit 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2208N-6 2208N-8 2208N-9 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223N-T20H 2223N-T30H
Adapter 2239N-6

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb