• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkbank ∙ fahrbar ∙ Assistent 177W ∙ einzeln ∙ L x B x H: 1040 mm x 520 mm x 934 mm ∙ Schubladen, flach: 6 x 79 x 527 x 348 mm ∙ Schubladen, hoch: 1 x 164 x 527 x 348 mm

Artikel-Nr.: 177W-7
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart mobile Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 177W-7
EAN / GTIN 4000896155644
Herstellernummer 177W-7
L-Nummer L60140 1926

Beschreibung

Beschreibung:

  • 6 x flache Schubladen und 1 x hohe Schublade sowie 2 Ablageflächen im Regalteil
  • Große kugelgelagerte Räder (⌀ 125 mm),
    einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
  • 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen,
    gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen,
    z.B. auf schrägen Flächen
  • Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
  • Graue spurlose Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
  • Zweistufiges Verriegelungs-Konzept:
    • Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
    • Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
    • 100 % Auszug mit Rollenführung
  • Ablageflächen im Regalteil:
    Traglast oben: 15 kg / unten: 35 kg
    Regal-Boden verstellbar
  • Optional: 177W-21: Tür für das rechte Regalteil, abschließbar inklusive 2 Schlüssel
  • Gesamttragkraft (dynamisch): 500 kg
  • Gesamttragkraft (statisch): 750 kg
  • Arbeitsfläche: Holz-Multiplex-Birke, auswechselbar
  • Traglast pro Schublade: 20 kg
  • Farbe: HAZET blau
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 1040 mm x 520 mm x 934 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 85 kg
  • Schubladen, flach: 6 x 79 x 527 x 348 mm
  • Schubladen, hoch: 1 x 164 x 527 x 348 mm
  • Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3
  • Anzahl Trennbleche: 7
  • Höhe Arbeitsfläche: 934
  • Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Schubladen standardmäßig mit einem Trennblech pro Fach ausgestattet
  • Schubladen-Einteilungs-System – geeignet für HAZET Safety-Insert-System und HAZET Werkzeug-Ordnung
  • Seitliche Befestigungsfläche, z.B. für HAZET Hakenprogramm Artikelgruppe 112, Dosenhalter, etc.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb