• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennvorrichtung ∙ 12 – 75 mm

Artikel-Nr.: 1775N-75
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
Produktart Zweiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1775N-75
EAN / GTIN 4000896134540
Herstellernummer 1775N-75
L-Nummer L60140 3245

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Spannen der Trennvorrichtung erfolgt durch gleichmäßiges Betätigen der Muttern auf den Seitenbolzen
  • Oberfläche: verzinkt/brüniert
  • Made In Germany
  • Durchmesser (min-max): 12 – 75 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.92 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb