• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trenn- und Abziehvorrichtungs Satz ∙ 4-teilig

Artikel-Nr.: 1775N-1/4
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
Produktart Kugellager-Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1775N-1/4
EAN / GTIN 4000896133215
Herstellernummer 1775N-1/4
L-Nummer L60140 1471

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Abziehen von Kugel-, Rollenlagern und Innenringen
  • Für engste Platzverhältnisse und bündig sitzende Lager
  • Trenn- und Abziehvorrichtungen mit Verlängerung
  • Zugbolzen werden in Verbindung mit den Trennvorrichtungen in die Gewindelöcher der Trennbacken geschraubt
  • Spannen der Trennvorrichtung erfolgt durch gleichmäßiges Betätigen der Muttern auf den Stehbolzen
  • Metall-Kasten (HAZET-Blau)
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 8.66 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 4

Lieferumfang:

Trennvorrichtung 1775N-115

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb