{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 275 mm | |
Stärke | 2 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Bohrungs-⌀ | 40 mm | |
Zähnezahl Z | 110 | |
Teilung t | 8 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Anzahl | 2; 4 | |
Mitnehmer-Bohrung ⌀ | 8; 12 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 55; 64 mm | |
passend für Sägen-Fabrikat | Eisele | |
Innenkühlung | nein | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 177455 275X2 | |
EAN / GTIN | 4067263212140 | |
Herstellernummer | 177455 275X2 |