{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 350 mm | |
Stärke | 3 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Bohrungs-⌀ | 40 mm | |
Zähnezahl Z | 110 | |
Teilung t | 10 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Anzahl | 2; 4 | |
Mitnehmer-Bohrung ⌀ | 8; 12 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 55; 64 mm | |
passend für Sägen-Fabrikat | Eisele | |
Innenkühlung | nein | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 177400 350X3 | |
EAN / GTIN | 4045197245250 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Kreissägeblatt grob, ⌀×Stärke: 350X3mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
331,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
186,30 €
140,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenkühlung | nein | nein |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Stärke | 3 mm | 3 mm |
Zähnezahl Z | 110 | 110 |
Mitnehmer-Bohrung Anzahl | 2; 4 | 2; 4 |
Mitnehmer-Bohrung ⌀ | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 55; 64 mm | 55; 64 mm |