{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 315 mm | |
Stärke | 3 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Bohrungs-⌀ | 40 mm | |
Zähnezahl Z | 160 | |
Teilung t | 6 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Anzahl | 2; 4 | |
Mitnehmer-Bohrung ⌀ | 8; 12 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 55; 64 mm | |
passend für Sägen-Fabrikat | Eisele | |
Innenkühlung | nein | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 177000 315X3 | |
EAN / GTIN | 4045197244970 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kreissägeblatt fein, ⌀×Stärke: 315X3mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
280,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
109,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
318,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
165,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
145,80 €
110,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Stärke | 3 mm | 3 mm | 2,5 mm | 3 mm | 2,5 mm |
Zähnezahl Z | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Produktart | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt |
Mitnehmer-Bohrung ⌀ | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |