• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einstellring 8 mm Stahl

Artikel-Nr.: 177-125
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennmaß-⌀ 8 mm
Herstelltoleranz der Bohrung ±0,01 mm
Werkstoff Stahl
Produktart Einstellring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 177-125
EAN / GTIN 4946368038339
Herstellernummer 177-125
L-Nummer L40010 13562

Beschreibung

Merkmal:

Zoll/Metrisch: Metrisch
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb