• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsschnürstiefel MATTHEW Pro GTX Mid ESD S3 CI Typ 1, Größe 37

Artikel-Nr.: 1767801-37
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Durchtrittsicherheit: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Stahl
Durchtrittsicherheit Metallfreier Durchtrittschutz
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 37
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1767801-37
EAN / GTIN 4030839355282
Herstellernummer 1767801-37

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady black
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
  • TPU Überkappe
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B
  • Lederfreie Ausstattung
  • Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb