• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ES-Modul leer

Artikel-Nr.: 1761153
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Muldeneinsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1761153
    EAN / GTIN 4010886842089
    Herstellernummer 1761153
    L-Nummer L60160 3510

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Aus schlagfestem ABS-Kunststoff
    • Öl- und säurebeständig
    • Für die Schubfachordnung in den GEDORE Werkzeugwagen und Rollwerkbänken mit variabler Schubfachunterteilung
    • Maße: B 315,0 x T 310 mm

    Merkmal:

    • Gesamtbreite [mm]: 310 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 42 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 315 mm
    • Material: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb