• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messmikroskop TM-1005B

Artikel-Nr.: 176-819D
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
Produktart Monokulares Messmikroskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 176-819D
EAN / GTIN 4946368697154
Herstellernummer 176-819D
L-Nummer L40700 317

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit diesem Werkstattmikroskop können Sie mittels XY-Tisch und der eingebauten Kreisskala Maße und Winkel an kleinen Werkstücken messen. Die Mikroskope der Serie TM Generation B bieten folgende Vorteile:
  • XY-Tisch optional mit analogen oder digitalen Einbaumessschrauben.
  • LED-Beleuchtung für Durch- und Auflicht.
  • ein kompaktes Design mit eingelassenen Tragegriffen macht dieses Mikroskop transportabel und ideal für den Einsatz bei beengten Arbeitsbereichen.
  • erhältlich mit einer Tischgröße von 50 x 50 mm oder 100 x 50 mm.

Merkmal:

Bemerkungen: TM-1.005B mit optionalen Digimatic-Einbaumessschrauben
Energieversorgung: 100/240 V AC, 50/60 Hz