• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehtisch, 66 mm

Artikel-Nr.: 176-106
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
Produktart Drehbarer Tisch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 176-106
EAN / GTIN 4946368033556
Herstellernummer 176-106
L-Nummer L40700 134

Beschreibung

Beschreibung:

Für Messprojektoren und Messmikroskope

Merkmal:

Funktionen: Drehbare Tische
Beschreibung: Rotation: 360°; Abstufung: 1°; Nonius: 6'; Tischgröße: Ø 112 mm; Effektiver Ø 66 mm Glas (Nr. 200662); Höhe: 22 mm; Masse: 1,7 kg
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb