• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kettenrohrschneider

Artikel-Nr.: 1753118
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 1753118
EAN / GTIN 4046459017707
Herstellernummer 1753118
L-Nummer L60160 6581

Beschreibung

Beschreibung:

Zum Trennen von Auspuffrohren bis zu einer Wandstärke von 2,5 mm und einem Ø von 70 mm., Auch geeignet für Edelstahlrohre., Durch die besondere Konstruktion ist beim Arbeitsvorgang nur ein geringer Kraftaufwand erforderlich., Die Nachstellung während des Schneidens erfolgt über die Flügelschraube.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb