• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollgerüst SG 1,35 x 3,0 m mit Fahrbalken und Doppel-Plattform Plattformhöhe 10,54 m

Artikel-Nr.: 175037
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gerüst

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 175037
EAN / GTIN 4031405950702
Herstellernummer 175037

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
  • Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
  • Großformatige Arbeitsfläche mit 1,35 m Breite
  • Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
  • Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
  • Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
  • Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
  • Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
  • Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Arbeitshöhen bis 13,62 m
  • GS-geprüft nach DIN EN 1004
  • Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 12540 mm
  • Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, mittiger Aufbau: 0 kg
  • Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, seitlicher Aufbau: 0 kg
  • Belastbarkeit: 2 kN/m2
  • Einsatz Außenbereich, mittiger Aufbau: nicht zulässig
  • Einsatz Außenbereich, seitlicher Aufbau: nicht zulässig
  • Einsatz Innenbereich, mittiger Aufbau: möglich & zulässig
  • Einsatz Innenbereich, seitlicher Aufbau: möglich & zulässig
  • Gerüstbreite: 2809 mm
  • Gerüsthöhe: 11640 mm
  • Gerüstlänge: 3105 mm
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Plattformbreite: 1350 mm
  • Plattformhöhe: 10540 mm
  • Plattformlänge: 3000 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb