• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollgerüst 1,35 x 3,0 m mit Fahrbalken und Doppel-Plattform Plattformhöhe 10,45 m

Artikel-Nr.: 175036
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gerüst

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 175036
EAN / GTIN 4031405947290
Herstellernummer 175036

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
  • Großformatige Arbeitsfläche mit 1,35 m Breite
  • Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
  • Fahrbalken aus verzinktem Stahl zum flexiblen Wechsel der Arbeitsposition (Ort/Aufbau)
  • Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
  • Einfaches Verschieben des Gerüstes auf dem Fahrbalken durch Lösen von acht Schrauben
  • Mittiger und seitlicher Aufbau möglich
  • Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
  • Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
  • Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
  • Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Arbeitshöhen bis 13,45 m
  • GS-geprüft nach DIN EN 1004
  • Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²
  • Um die Anforderungen der DIN EN 1004-1:2021 zu erfüllen, muss dieses Gerüst umgerüstet werden
  • Möglichkeit 1 – Umrüstung auf MSG: 2 Montagesicherungsgeländer (Bestell-Nr. 027991) sind für einen sicheren Auf-, Ab- und Umbau erforderlich
  • Möglichkeit 2 – Umrüstung auf SG: Die Geländer längs durch Sicherheits-Geländer Rollgerüst in der passenden Gerüstlänge ersetzen (2 Stück pro Plattformebene). Geländerrahmen Stirnseite (oberste Plattformebene) durch Geländerrahmen SG Stirnseite in der passenden Breite ersetzen. Diagonalstreben oberhalb der ersten Plattform entfallen

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 12540 mm
  • Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, mittiger Aufbau: 0 kg
  • Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, seitlicher Aufbau: 60 kg
  • Belastbarkeit: 2 kN/m2
  • Einsatz Außenbereich, mittiger Aufbau: nicht zulässig
  • Einsatz Außenbereich, seitlicher Aufbau: nicht zulässig
  • Einsatz Innenbereich, mittiger Aufbau: möglich & zulässig
  • Einsatz Innenbereich, seitlicher Aufbau: möglich & zulässig
  • Gerüstbreite: 2309 mm
  • Gerüsthöhe: 11640 mm
  • Gerüstlänge: 3105 mm
  • Hinweis: Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Plattformbreite: 1350 mm
  • Plattformhöhe: 10540 mm
  • Plattformlänge: 3000 mm

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb