• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einpoliger Phasenprüfer 200 - 250 V AC

Artikel-Nr.: 175.1-100
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Spannungsprüfer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 175.1-100
EAN / GTIN 7610733001361
Herstellernummer PB 175.1-100
L-Nummer L60060 1283

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spannungsprüfer 110 – 250 V, nach DIN VDE 0680-6
  • einpoliger Phasenprüfer zum Ermitteln von Spannungen zwischen 110 und 250 V an elektrischen Leitern
  • Klinge aus Federstahl-Sonderlegierung, strapazierfähig und dauerhaft beim Gebrauch als Schraubendreher
  • isolierte Klinge, sicheres Arbeiten
  • integrierte Glimmlampe, visuelle Spannungskontrolle

Merkmal:

  • Durchmesser: 3.5 mm
  • Für Metallschrauben M: 2 mm
  • Ganze Länge Schraubendreher: 200 mm
  • Klingenlänge: 100 mm
  • Profil: für Schlitz-Schrauben
  • Schaufelbreite: 3.5 mm
  • Schaufeldicke: 0.5 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb